Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Infrarødt lasertermometer

Infrarødt lasertermometer
INFRARØD TERMOMETER

Varenr. 071553 110
EAN 4050382086440
Prisvisning for kunder efter login

Se tilgængelighed hos en Würth butik
Kun for erhvervsdrivende

Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter

Til berøringsfri måling af overfladetemperaturer med integreret laserpointer

Ergonomisk, praktisk og velegnet til brug overalt


Nem måling af temperaturer på få sekunder



Takket være 2-punkts laserstrålen kan målepunktet fokuseres endnu mere præcist


Pålidelig, nøjagtig måling



Meget slank målekonus på 12:1


Jo slankere målekonus er, desto mere nøjagtigt er måleresultatet (f.eks.: over en afstand på 12 cm er målediameteren 1 cm)



Digital indstilling af graden af emission


Variabel mellem 0,1 og 1,0 (fabriksindstilling 0,95)



Kan ændres fra celsius til fahrenheit


Overflødiggør komplicerede konverteringer



Med integreret displaybelysning



Resultaterne vises med en decimal



Justerbar alarm med ekstremt høje eller lave temperaturer


Mellem -50 °C og +650 °C



Infrarødt lasertermometer leveres i et praktisk etui, der kan fastgøres til bæltet.



Repeterbarhed


  • -50 °C til +20 °C/-58 °F til +68 °F: +/-1,3 °C (2,3 °F)

  • +20 til +650 °C/+68 til +1202 °F: +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)


Målingstolerancer


  • -50 °C til +20 °C/-58 °F til +68 °F: +/-2,5 °C (4,5 °F)

  • +20 til +300 °C/+68 til +572 °F: +/-1 %, 1 °C (1,8 °F)

  • +300 °C til +650 °C/+572°F til +1202°F: ±1,5 %
Bemærk

Hvis udløseren holdes nede, viser enheden altid den faktiske temperatur for alle målepunkter. Når den slippes, vises det sidste måleresultat.

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruktioner

Ret måleinstrumentet mod det punkt, der skal måles.


Aktiver udløseren. Laserpunkterne angiver målepunkterne, og måleresultaterne kan aflæses på displayet. Jo mere nøjagtigt der rettes ind efter målepunkterne, jo mere præcise bliver resultaterne.


Efter 5 sek. slår enheden automatisk fra.

Min./maks. temperaturmåleområde

-50 til 650 °C

Min. temperaturmåleområde

-50 °C

Maks. temperaturmåleområde

650 °C

Termometermålekonus

12:1

Nominel spænding

9 V/DC

Min./maks. spektralområde

8-14 µm

Min. spektralområde

8 µm

Maks. spektralområde

14 µm

Reaktionstid

150 ms

Automatisk slukning

5 sek.

Batteribetegnelse

9 V blok; PP3; F22

Nødvendigt tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Højtydende batteri

BATTERI ALKA. BLOCK 6LR61 9V / E

Batterieffekt til energikrævende anvendelsesformål